Aperçu
Description du fabricant
RTU 1 À EMPORTER BRG
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1 po
- Espacement des fentes3.0000 po
- Numéro de cadre compatibleT-18696
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact avec Flinger
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Hauteur totale3.6250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieRTU
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantRTU1
- Numéro CUP du fabricant087796057487
- CUP_NON087796057487
- Poids3.3 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité