Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement poudré Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation Joint d’étanchéité et déflecteur à une lèvre
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Espacement des fentes3.5000 po
- Numéro de cadre compatible9SF39, 12SF39, 18SF39
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de serviceNormal
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- Revêtement de finitionGris
- Plage de température de fonctionnement-20 à +200 °F
- Longueur totale4.6250 po
- Largeur du boîtier1.7500 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale1.5000 po
- SérieVTWE-200
- Roulement de rechangeVS-219
- Type de roulementRoulement à billes
- Température de fonctionnement-20 à 200 °F
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.4,500 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantVTWE-219
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289528127
- Poids2.8 lb
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration