Aperçu
- Roulements à billes TH3Y219N avec ceinture de liaison TH3Y200 , bloc de prise en charge. Communiquez avec Rexnord pour plus de détails.
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Pays d’origineMexique
- Espacement des fentes3.5000 po
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de serviceService normal
- Type de jointJoint à lèvres
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Longueur totale4.4688 po
- Largeur du boîtier4.1250 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Roulement de rechangeYG219NL
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.8000 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTH3Y219N
- Numéro CUP du fabricant662327147785
- CUP_NON662327147785
- Poids3.33 lb
- Style de bout d'îlotY2196N
- Code de taille206
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0385 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration