TH3Y220N
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collier à collet excentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI00565985
N° MFRTH3Y220N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collier à collet excentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI00565985
N° MFRTH3Y220N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TH3Y220N UNITÉ T-U TH3-Y220N
  • Roulement à billes monté de 1 1/4 po, Qualité standard, Bloc de prise central à fente large en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Espacement des fentes
    3.5000 po
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de service
    Service normal
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Longueur totale
    5.8800 po
  • Largeur du boîtier
    1 3/16 po
  • Hauteur totale
    2.5600 po
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    5.8800 po
  • Roulement de rechange
    YG220NL
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de boîtier
    TU NOIR CP À FENTE LARGE BB
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TH3Y220N
  • Numéro CUP du fabricant
    662327147792
  • Poids
    4.10 lb
  • Style de bout d'îlot
    Y2236N
  • Température maximale
    225 °F
  • Code de taille
    207
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0383 Hz
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif