Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Espacement des fentes3.5040 po
- Matériau du roulementAcier
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de jointNitrile
- Plage de température de fonctionnement-20 à 110 °C
- Longueur totale4.8820 po
- Largeur du boîtier1.4370 po
- Hauteur totale3.9960 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieM
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.4500 tr/min
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantST1.1/4
- Numéro CUP du fabricant747023033614
- Poids1.6 lb
- Capacité de charge dynamique radiale5780 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration