Aperçu
Description du fabricant
RTU 1-3/8 PRISE EN CHARGE BRG
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Espacement des fentes3.5000 po
- Numéro de cadre compatibleT-18692
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Hauteur totale4.1250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieRTU
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantRTU1 3/8
- Numéro CUP du fabricant087796058910
- CUP_NON087796058910
- Poids4.46 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité