Aperçu
Description du fabricant
TH3Y223N UNITÉ T-U TH3-Y223N
- Roulement à billes monté de 1 7/16 po, Qualité standard, Bloc de prise central à fente large en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Pays d’origineMexique
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de serviceService standard
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Longueur totale5.8800 po
- Largeur du boîtier1 3/16 po
- Hauteur totale2.5600 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale5.8800 po
- Série200
- Roulement de rechangeYG223NL
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.6850 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTH3Y223N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327147822
- Poids3.83 lb
- Style de bout d'îlotY2236N
- Température maximale225 °F
- Code de taille207
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0383 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité