WSTUSXR110

Dodge
WSTUSXR110

Unité d’admission de roulement à billes - Alésage 1-5/8 po, boîtier en fonte, collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00566038
N° MFRWSTUSXR110
Prix385.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
WSTUSXR110

Unité d’admission de roulement à billes - Alésage 1-5/8 po, boîtier en fonte, collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00566038
N° MFRWSTUSXR110
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
Prix385.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WSTUSXR110 PRISE EN CHARGE BRG 131220

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Capacité de charge statique
    4906 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Balle
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Longueur de l’alésage
    1.69 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    300 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Taille de la monture Take Up
    WS-400
  • Capacité de charge statique radiale
    4906 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    131220
  • Numéro CUP du fabricant
    782475117574
  • Série de roulements
    Série 209
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7891 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues