Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Espacement des fentes3.9688 po
- Numéro de cadre compatibleT-18762
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Hauteur totale4.7500 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieRTU
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantRTU1 3/4
- Numéro CUP du fabricant087796060357
- CUP_NON087796060357
- Poids6.97 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration