Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/4 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Pays d’origineMexique
- Espacement des fentes3.9688 po
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de serviceService normal
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur du boîtier1 3/8 po
- Hauteur totale6.5000 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale2.6300 po
- Roulement de rechangeYG228NL
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.5330 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTH3Y228N
- Numéro CUP du fabricant662327147853
- CUP_NON662327147853
- Poids5.50 lb
- Style de bout d'îlotY2286N
- Température maximale225 °F
- Code de taille209
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0377 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration