Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Espacement des fentes3.9760 po
- Matériau du roulementAcier
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de jointNitrile
- Plage de température de fonctionnement-20 à 110 °C
- Longueur totale5.7870 po
- Largeur du boîtier1.9490 po
- Hauteur totale4.6460 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieM
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.3700 tr/min
- Capacité de charge statique radiale4610 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantST1.3/4
- Numéro CUP du fabricant747023033737
- Poids2.8 lb
- Capacité de charge dynamique radiale7310 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration