Motion
TH3Y231N
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-15/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00566085
N° MFRTH3Y231N
Prix747.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-15/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00566085
N° MFRTH3Y231N
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
Votre prix747.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TH3Y231N UNITÉ T-U TH3-Y231N
  • Roulement à billes monté de 1 15/16 po, Qualité standard, bloc de prise en charge à larges fentes en fonte, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Espacement des fentes
    3.9688 po
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Hauteur totale
    7.2500 po
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Série
    200
  • Type de boîtier
    TU NOIR CP À FENTE LARGE BB
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TH3Y231N
  • Numéro CUP du fabricant
    662327147860
  • CUP_NON
    662327147860
  • Poids
    7.00 lb
  • Style de bout d'îlot
    Y2316N
  • Code de taille
    210
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0445 Hz
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7920 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif