RTU2
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 2 po de diamètre, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00566107
N° MFRRTU2
Prix407.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 2 po de diamètre, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00566107
N° MFRRTU2
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
Votre prix407.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RTU 2 PRISE EN CHARGE BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Espacement des fentes
    5.0938 po
  • Numéro de cadre compatible
    T-18828
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Hauteur totale
    5.8750 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    RTU
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RTU2
  • Numéro CUP du fabricant
    087796061019
  • CUP_NON
    087796061019
  • Poids
    13.95 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif