Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Espacement des fentes5.0938 po
- Numéro de cadre compatibleT-18828
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Hauteur totale5.8750 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieRTU
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantRTU2 3/16
- Numéro CUP du fabricant087796061354
- CUP_NON087796061354
- Poids13.95 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration