TH3Y235N
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 2-3/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier à collet excentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI00566140
N° MFRTH3Y235N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 2-3/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier à collet excentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI00566140
N° MFRTH3Y235N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TH3Y235N UNITÉ T-U TH3-Y235N
  • Roulement à billes monté de 2 3/16 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Espacement des fentes
    5.0940 po
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de service
    Service normal
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Longueur totale
    10.4400 po
  • Largeur du boîtier
    1 3/4 po
  • Hauteur totale
    6.1300 po
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Roulement de rechange
    YG235NL
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de boîtier
    TU NOIR CP À FENTE LARGE BB
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TH3Y235N
  • Numéro CUP du fabricant
    662327147884
  • Poids
    11.50 lb
  • Température maximale
    225 °F
  • Code de taille
    211
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0437 Hz
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif