Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage2-3/8 po
- Espacement des fentes5.0938 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur du boîtier2.7480 po
- Hauteur totale5.8750 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieRTU
- Type de roulementRoulement à billes
- Insérer le diamètre extérieur3.2200 po
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantRTU2 3/8
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796111622
- CUP_NON087796111622
- Poids13.2 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration