Aperçu
Description du fabricant
SY 1-5/16 FM PIL NOIR
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-5/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre1.8750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Insérer le matérielBoîtier carbonisé
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité