Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Espacement des fentes5.1180 po
- Matériau du roulementAcier
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de jointNitrile
- Plage de température de fonctionnement-20 à 110 °C
- Longueur totale7.5590 po
- Largeur du boîtier2.5000 po
- Hauteur totale5.7480 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieM
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.2800 tr/min
- Capacité de charge statique radiale8070 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantST2.7/16
- Numéro CUP du fabricant747023033959
- Poids5.4 lb
- Capacité de charge dynamique radiale11800 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration