Motion
VPLE-108
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1/2 po, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00566204
N° MFRVPLE-108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1/2 po, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00566204
N° MFRVPLE-108
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VPLE-108 PIL NOIR
  • Sans joint Flinger

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.1875 à 4.0625 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.0625 po
  • Type de service
    Service léger
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.0938 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Largeur de la base
    1.2188 po
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2108 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1117 lbf
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    VPLE
  • Roulement de rechange
    VE-108
  • Application
    Brunissage - Standard
  • CUP_NON
    662289551590
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    767291
  • Dessin CAD
  • Poids
    1.06 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif