Aperçu
- Powder coated epoxy cast iron housing with extended inner ring bearings Zone hardened inner ring with 120° spacing setscrew with diamond faceted setscrews Unique land riding retainer design provides superior pocket clearance that allows for 360° grease circulation around the rolling elements resulting in better retained and utilized lubrication. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Espacement des fentes6.5625 po
- Numéro de cadre compatibleSTH 24 à 28-12 DZU
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceStandard
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Longueur totale9.1250 po
- Largeur du boîtier3.3750 po
- Hauteur totale6.5625 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale3.0625 po
- SérieM
- Roulement de rechange2-214
- Type de roulementRoulement à billes
- Température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.2450 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantST-47
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461006399
- Poids18.28 lb, 17.25
- Capacité de charge dynamique radiale14839 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration