Aperçu
- Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de lubrificationGraisse
- ApplicationIndustriel général
- Insérer le type de roulementVerrou excentrique - course intérieure étroite
- Type de graisseNo 2 Lithium
- Type de cadre compatibleVis protégée
- Série de cadres compatiblesT210
- Matériau de la cageNylon
- CUP_NON662798247410
- Type de roulementBase basse
- Matériau du roulementAcier 52100
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798247410
- Poids2 lb
- Caractéristiques et avantages• Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections anti-ordures en acier
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller