Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage3-1/4 po
- Espacement des fentes6.8125 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de jointJoint en feutre standard
- Revêtement de finitionsans revêtement
- Plage de température de fonctionnement250°
- Longueur totale10.2500 po
- Hauteur totale7.8125 po
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale3.5000 po
- SérieM
- Roulement de rechange2-34
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantST-52
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461006412
- Poids31.4 lb
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration