Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation
- Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.7190 à 4.5310 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3130 po
- Type de serviceService léger
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.6880 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur de la base1.4060 po
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Taille du boulon0.3750 po
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2801 lbf
- Capacité de charge statique radiale1651 lbf
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- SérieIntermédiaire
- Roulement de rechangeVE-114
- ApplicationBrunissage - Standard
- Angle de désalignement±1.5° Désalignement - statique seulement
- CUP_NON662289523993
- Type de roulementRoulement à billes
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVPLE-114
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289523993
- Poids1.74 lb
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en fonte époxy à revêtement poudré • Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation • Joint de contact à lèvre unique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller