P2B-SXVB-015

Dodge
P2B-SXVB-015

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 15/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00566252
N° MFRP2B-SXVB-015
Prix98.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B-SXVB-015

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 15/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00566252
N° MFRP2B-SXVB-015
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
Prix98.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2BSXVB015 PIL NOIR 131985

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6900 à 4.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3100 po
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3146 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1769 lbf
  • Longueur de l’alésage
    1.22 po
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • CUP_NON
    782475119745
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Lubrification
    Graisse
  • Capacité de charge dynamique
    3146 lbf
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    131985
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Taille de la monture Take Up
    LD-10,TS-100
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Série de roulements
    Série 205
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Diamètre central du boulon
    0.3750 po
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues