VPLE-116
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00566263
N° MFRVPLE-116
Prix104.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00566263
N° MFRVPLE-116

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix104.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VPLE-116 PIL NOIR
  • Sans joint Flinger

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7188 à 4.5313 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Type de service
    Service léger
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.6875 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur de la base
    1.4063 po
  • Revêtement de finition
    Peint en gris
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1651 lbf
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    VPLE
  • Roulement de rechange
    VE-116
  • Application
    Brunissage - Standard
  • CUP_NON
    662289524037
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    767777
  • Dessin CAD
  • Poids
    1.7 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif