PL3W220E
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 1-1/4 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00566311
N° MFRPL3W220E
Prix320.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 1-1/4 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00566311
N° MFRPL3W220E
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
Votre prix320.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PL3W220E OREILLERNOIR PL3-W220E

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8125 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • CUP_NON
    662327118822
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327118822
  • Poids
    3.4 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif