Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation
- Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde/droite
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.3750 à 5.8750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.5630 po
- Type de serviceService léger
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.1560 po
- Longueur totale6.1880 po
- Largeur de la base1.7500 po
- Revêtement de finitionGris
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Taille du boulon0.5000 po
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- SérieIntermédiaire
- Roulement de rechangeVE-120S
- ApplicationBrunissage - Standard
- Angle de désalignement±1.5° Désalignement - statique seulement
- CUP_NON662289529278
- Type de roulementRoulement à billes
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVPLE-120S
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289529278
- Poids2.68 lb
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en fonte époxy à revêtement poudré • Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation • Joint de contact à lèvre unique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller