Aperçu
- Le bloc coussin VAK profilé et robuste combine un boîtier technique et un roulement à bague interne RA-RR allongé
- Bloc d’oreiller en fer gris
- Boîtier à revêtement époxy avec joints de contact
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.5625 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.6250 po
- Longueur totale6.5625 po
- Largeur de la base1-25/32 po
- Largeur totale1.5313 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3400 lbf
- Rpm max.4570 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieVAK
- Roulement de rechangeGRA104RRB
- CUP_NON087796058231
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant087796058231
- Poids2.72 lb
- Caractéristiques et avantages• L’unité de bloc d’oreiller VAK profilée et robuste combine un boîtier sophistiqué et un roulement à anneau intérieur RA-RR étendu • Bloc d’oreiller en fer gris • Boîtier revêtu d’époxy avec joints de contact
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller