Motion
WSTU-SC-012

Dodge
WSTU-SC-012

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large - montage latéral, alésage 3/4 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00566326
N° MFRWSTU-SC-012
Prix210.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
WSTU-SC-012

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large - montage latéral, alésage 3/4 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00566326
N° MFRWSTU-SC-012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix210.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WSTUSC012 PRISE EN CHARGE BRG 125010

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge dynamique
    2899 lbf
  • Capacité de charge statique
    1482 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Balle
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Longueur de l’alésage
    1.23 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Taille de la monture Take Up
    WS-300
  • Capacité de charge statique radiale
    1482 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    125010
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782475115273
  • CUP_NON
    782475115273
  • Poids
    1.84 lb
  • Série de roulements
    Série 204
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Brochure du produit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2899 lbf
  • Manuel d’instructions
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues