Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.9375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8125 po
- Type de serviceService léger
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur totale3.6250 po
- Longueur totale6.3750 po
- Largeur totale1.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5313 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lbf
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- Type de boîtierBloc d’oreiller à deux boulons
- CUP_NON662327118846
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant662327118846
- Poids3.68 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller