Aperçu
Description du fabricant
PL3W223E OREILLERNOIR PL3-W223E
- Les unités à roulements à billes de service standard et intermédiaire offrent une polyvalence d’arrangements d’application pour le transport d’arbres avec des charges radiales ou une combinaison de charges radiales et de poussée
- Le roulement à billes à rainure profonde de précision réglable fabriqué en acier à roulement de haute qualité offre une grande capacité et une longue durée de vie
- Boîtier en fonte
- Revêtement en poudre résistant à la corrosion
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.9375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8125 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.6250 po
- Longueur totale6.3750 po
- Largeur de la base1-7/8 po
- Largeur totale1.5313 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale4470 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327118860
- Poids3.67 lb
- Caractéristiques et avantages• Les roulements à billes de service standard et intermédiaire offrent une polyvalence d’arrangements d’application pour le transport d’arbres avec des charges radiales ou une combinaison de charges radiales et de poussées • Roulement à billes à rainure profonde de précision réglable fabriqué en acier à roulement de haute qualité offrant une grande capacité et une longue durée de vie • Boîtier en fonte • Revêtement en poudre résistant à la corrosion
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité