P2B-SXVB-108

Dodge
P2B-SXVB-108

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 1-1/2 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00566365
N° MFRP2B-SXVB-108
Prix153.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B-SXVB-108

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 1-1/2 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00566365
N° MFRP2B-SXVB-108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix153.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2BSXVB108 PIL NOIR 131995

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1800 à 5.8800 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9400 po
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7332 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4475 lbf
  • Longueur de l’alésage
    1.72 po
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Série
    208
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • CUP_NON
    782475119844
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Lubrification
    Graisse
  • Capacité de charge dynamique
    7332 lbf
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Capacité de charge statique
    4475 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    131995
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Taille de la monture Take Up
    LD-20,TS-250
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Série de roulements
    Série 208
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Diamètre central du boulon
    0.5000 po
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues