Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Espacement des fentes3.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Hauteur totale3.6250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieYTU
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantYTU 15/16 SGT
- Numéro CUP du fabricant087796266438
- CUP_NON087796266438
- Poids2.98 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration