YTU1 SGT
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00566390
N° MFRYTU1 SGT
Prix180.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00566390
N° MFRYTU1 SGT
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
Votre prix180.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉS ENROULÉES YTU1 SGT

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Espacement des fentes
    3.0000 po
  • Numéro de cadre compatible
    T-18696
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Hauteur totale
    3.6250 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    YTU
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YTU1 SGT
  • Numéro CUP du fabricant
    087796266612
  • CUP_NON
    087796266612
  • Poids
    2.93 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif