Aperçu
- Sans joint Flinger
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.7188 à 6.6563 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1875 po
- Type de serviceService léger
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale8.0000 po
- Largeur de la base2.1875 po
- Revêtement de finitionPeint en gris
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7889 lbf
- Capacité de charge statique radiale5216 lbf
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieVPLE
- Roulement de rechangeVE-131
- ApplicationBrunissage - Standard
- CUP_NON662289317769
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant767322
- Dessin CAD
- Poids6.34 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller