Motion
YTU1 7/16 SGT

Timken (Fafnir)
YTU1 7/16 SGT

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-7/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00566515
N° MFRYTU1 7/16 SGT
Prix334.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
YTU1 7/16 SGT

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-7/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00566515
N° MFRYTU1 7/16 SGT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix334.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YTU1 7/16 SGT UNITÉS ENROULÉES

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Espacement des fentes
    3.5000 po
  • Numéro de cadre compatible
    T-18692
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Hauteur totale
    4.1250 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    YTU
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YTU1 7/16 SGT
  • Numéro CUP du fabricant
    087796266605
  • CUP_NON
    087796266605
  • Poids
    4.43 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif