P2B 100-FM

SKF
P2B 100-FM

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00566549
N° MFRP2B 100-FM
Prix89.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 100-FM

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00566549
N° MFRP2B 100-FM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2B BLOC-COUSSIN MONTÉ SUR UNITÉ 100-FM

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.7559 po
  • Longueur totale
    5.1181 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SY
  • CUP_NON
    7316577344953
  • Normes respectées
    ISO
  • Poids
    1.65 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues