TBY 1-3/4 WM

SKF
TBY 1-3/4 WM

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-3/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collier à collet excentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI00566604
N° MFRTBY 1-3/4 WM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TBY 1-3/4 WM

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-3/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collier à collet excentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI00566604
N° MFRTBY 1-3/4 WM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TBY 1-3/4 WM PRISE EN CHARGE BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Espacement des fentes
    3.9688 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de service
    Service normal
  • Type de joint
    Joint à lèvres
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Longueur totale
    5.7500 po
  • Largeur du boîtier
    4.5625 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Roulement de rechange
    JAUNE 209-112
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TBY 1-3/4 WM
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576616082
  • Poids
    5.95 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues