Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.2500 à 5.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6300 po
- Type de serviceService intermédiaire
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Insérer le matérielAcier
- Longueur de l’alésage1.41 po
- Rpm max.4500 tr/min
- Série206
- Type de boîtierBloc d’oreiller à deux boulons
- Type de graisseUnirex N2
- CUP_NON782475119660
- Type de roulementRoulement à billes
- Construction du logementSolide
- LubrificationGraisse
- Capacité de charge dynamique4368 lbf
- Type de scellementContact à une lèvre
- Capteur prêtAdaptateur requis
- Fixation d’arbreCollier excentrique
- Capacité de charge statique2538 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant131977
- Convient à l’application haute températureNon
- Taille de la monture Take UpLD-20,TS-250
- Convient à un environnement de lavageNon
- Série de roulementsSérie 206
- RelubrifiableOui
- Arrière-pied inclusNon
- Diamètre central du boulon0.5000 po
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la refonte du réducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un système d’entraînement désuet et difficile à entretenir sur ses trémies de matériaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de Dodge pour l’exploitation minièreMotion a fourni une boîte de vitesses et un moteur motorisés compacts qui ont rationalisé le fonctionnement, ce qui a permis au client d’économiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements améliorés ont entraîné une augmentation de la durée de vie du produit et de la fiabilité opérationnelle, ce qui a entraîné des économies de coûts estimées entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de papier de pâteLe client a eu de la difficulté avec de courtes durées de vie et des installations chronophages sur des roulements logés
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le remplacement de la boîte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion L’entraînement du convoyeur global améliore la sécurité et la productivité Étude de cas
Motion et Dodge ont collaboré pour développer un système d’entraînement télécommandé à l’aide de pignons et d’assemblages de chaîne adaptés aux convoyeurs.