Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.6250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.3125 po
- Longueur totale6.3125 po
- Largeur de la base1-3/4 po
- Largeur totale1.4063 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale3380 lbf
- Capacité de charge statique radiale2530 lbf
- Rpm max.5600 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327121396
- Poids2.69 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller