Aperçu
- Sans joint Flinger
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.6250 à 5.3750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Type de serviceService léger
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.6875 po
- Longueur totale6.7500 po
- Largeur de la base1.7500 po
- Revêtement de finitionPeint en gris
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Capacité de charge statique radiale3493 lbf
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieVPE
- Roulement de rechangeVE-123
- ApplicationBrunissage - Standard
- CUP_NON662289523269
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant767349
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289523269
- Poids3.66 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller