VAS1 7/16
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-7/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00566635
N° MFRVAS1 7/16
Prix138.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-7/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00566635
N° MFRVAS1 7/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix138.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VAS 1-7/16 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.6875 po
  • Longueur totale
    6.5625 po
  • Largeur de la base
    1-25/32 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3400 lbf
  • Rpm max.
    3930 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SVA
  • Roulement de rechange
    GRA107RRB
  • CUP_NON
    087796059429
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    087796059429
  • Poids
    3.51 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif