Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Espacement des fentes3.9688 po
- Numéro de cadre compatibleT-18690
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Hauteur totale4.7500 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieYTU
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantYTU1 15/16 SGT
- Numéro CUP du fabricant087796266568
- CUP_NON087796266568
- Poids7.84 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration