Motion
VPE-128
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/4 po, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00566674
N° MFRVPE-128
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/4 po, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00566674
N° MFRVPE-128
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VPE-128 PIL NOIR
  • Sans joint Flinger

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.2500 à 6.0625 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Type de service
    Service léger
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    7.3750 po
  • Largeur de la base
    2.0000 po
  • Revêtement de finition
    Peint en gris
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7901 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5139 lbf
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    VPE
  • Roulement de rechange
    VE-128
  • Application
    Brunissage - Standard
  • CUP_NON
    662289314942
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    767862
  • Dessin CAD
  • Poids
    5.08 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif