Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre2.7500 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Type de jointJoint de contact
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-7/32 po
- SérieKHF200
- Roulement de rechangeKH205-16
- CUP_NON0808250104390
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt