Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Espacement des fentes5.0938 po
- Numéro de cadre compatibleT-18830
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Hauteur totale5.8750 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieYTU
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantYTU2 7/16
- Numéro CUP du fabricant087796196223
- CUP_NON087796196223
- Poids13.14 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration