Aperçu
Description du fabricant
TH3U239H UNITÉ T-U TH3-U239H
- Roulement à billes monté de 2 7/16 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge à grande fente centrale en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Pays d’origineMexique
- Matériau du jointJOINT DE DÉGAGEMENT EN ACIER
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de jointJoint de dégagement
- Longueur totale8.3800 po
- Largeur du boîtier2 1/16 po
- Hauteur totale8.3800 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale2.8800 po
- Série200
- Roulement de rechangeUG239HL
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.4000 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTH3U239H
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327147723
- CUP_NON662327147723
- Poids12.25 lb
- Température maximale225 °F
- Code de taille212
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0430 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale11840 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité