Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, collier de verrouillage à came excentrique, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre4.5938 po
- Numéro de palierWG2E20EL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres
- Largeur du boîtier19/32 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage1-53/64 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon7/16 po
- Rpm max.5600 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-13/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- CUP_NON662327037314
- Poids2.92 lb
- Espacement des trous de boulon3-1/4 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt