VCJ2S
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00566920
N° MFRVCJ2S
Prix246.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00566920
N° MFRVCJ2S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix246.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VCJ 2 (S) 4 FLG BOULON
  • Idéal pour les applications où un minimum d’usinage doit être effectué
  • Assemblé avec des roulements GRA-RRB avec des joints de contact positif et des colliers autobloquants
  • Prélubrifié en usine avec raccord graisseur pour relubrification
  • Boîtier en fonte

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.3750 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.1880 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    5.6250 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5100 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    61 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Série
    VCJ
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    GRA115RRB2
  • Numéro CUP du fabricant
    087796061101
  • CUP_NON
    087796061101
  • Poids
    6.14 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif