Aperçu
Description du fabricant
PCJT3/4 UNITÉ À DEUX BOULONS À CHANGEMENT
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre90 mm
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointDouble contact pour les lèvres
- Diamètre de la longueur totale62 mm
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale2900 lbf
- Capacité de charge statique radiale1480 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage42.5 mm
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- SériePCJT
- Normes respectéesABMA, ASTM A48 Classe 30
- Roulement de rechangeGRA 012 NPPB
- CUP_NON4012802088960
- Poids1.27 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Induction Heater BrochureCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
View Literature